ベルモント
ベルモントの 釣具
ベルモントの ギア
フロートストリンガーセット(5Px10m)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07929875
品番
MP-095
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
擦れに強いビニールコーティングのロングワイヤーに錆びにくいステンレス製の大きめフック5個が付いたフロートタイプのストリンガー。フロートは、明るいカラーで視認性抜群。
材質
フック:ステンレス・ワイヤー(ビニールコーティング)、フロート:発泡スチロール
寸法(mm)
フロート:Φ50×150
質量(g)
約285
ワイヤー長さ(m)
10
フック寸法(mm)
全長140