画像準備中

プレート+接地2P 15A

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07930846 品番LSF8005H
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。
プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。
専用ボックスLSF0800を使用することで、床高50mmより使用することが可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする