TERADA(寺田電機製作所)
TERADA(寺田電機製作所)の キャビネット / プラボックス
TERADA(寺田電機製作所)の キャビネット
TERADA(寺田電機製作所)の 盤用キャビネット
壁取付タイプ光成端箱
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07932429
品番
FWL00204
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
58
種類から選べます
他の種類を見る
取り外し可能なカギ付きカバー。
上下入力可能。
熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
材質
鋼
質量(kg)
2.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×260×70
芯数
4芯
適合ケーブル外径(Φmm)
19以下(グロメット取付径23)
ケーブルタイプ
単芯用
アダプタタイプ
SC
ケーブル入力数
2本以下