曜日別特売
590890 吊リ輪 猫 蓄光タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 07937347

590890 吊リ輪 猫 蓄光タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 07937347
590890 吊リ輪 猫 蓄光タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 07937347
590890 吊リ輪 猫 蓄光タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 07937347
590890 吊リ輪 猫 蓄光タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 07937347
590890 吊リ輪 猫 蓄光タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 07937347
590890 吊リ輪 猫 蓄光タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 07937347

吊リ輪 猫 蓄光タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07937347品番590890
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

猫型のグリップ形状の吊り輪。新しくもありレトロ感あるアクセサリーパーツ!
ドレスアップ目的で室内はもちろんの事、リアバンパー廻りや牽引フック等に取り付ける吊り輪です

用途
その他・アクセサリー
材質樹脂質量(g)33種類猫蓄光寸法(横×縦×厚さ)(mm)【グリップ】113×103×10【ベルト】160×25×2
注意
※合わない箇所への取付けや、無理な使用方法は危険ですのでお止めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする