パール金属
軽くて滑りにくいまな板
(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
210×300×10
210×300×10
230×345×10
サイズ
M
M
L
質量(g)
370
370
458
色(柄)
プチストロベリー
ハーブストーリー
スウィートハーブ
ハーブストーリーG
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07939505
品番
C-1239
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
安定感のある厚めのボードで軽い。
縁部がノンスリップ加工ですべりにくい。
耐熱性に優れており、食洗機対応
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
210×300×10
サイズ
M
質量(g)
370
色(柄)
プチストロベリー
材質
本体=ポリプロピレン、縁部=エラストマー、芯材=カートン
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン=100、エラストマー=100