H-6357 ほっとタイム ダブルステンレスエアーポット パール金属 07940083

 

H-6357 ほっとタイム ダブルステンレスエアーポット パール金属 07940083 H-6357 ほっとタイム ダブルステンレスエアーポット パール金属 07940083 H-6357 ほっとタイム ダブルステンレスエアーポット パール金属 07940083 H-6357 ほっとタイム ダブルステンレスエアーポット パール金属 07940083 H-6357 ほっとタイム ダブルステンレスエアーポット パール金属 07940083

ほっとタイム ダブルステンレスエアーポット

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 メタルブラウン 注文コード07940083 品番H-6357
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ダブルステンレス魔法瓶で節電!電気を使わないエアー給湯で経済的。
内面もステンレス構造で熱湯・氷もOK。
簡単に外せる着脱式フタでいつでもきれい。
広口でお手入れもラクラク。
コーヒードリッパーも使えます。

容量(L)1.8 メタルブラウン 材質内側=ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、外側=ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた・口金・ハンドル=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム 質量(g)1508 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×235×260 保温効力(℃)45度以上(24時間)、63度以上(10時間)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-15
用途:
お客様食事時お茶の提供
株式会社レガーメ 様 (サービス業)

デザインがとても良く、見た目がとても可愛い。また安定感のある作りでテーブルに置いてお客様が利用するのに丁度良い高さになる。

2026-02-18
用途:
事務所用として
製造業

朝に熱湯を入れたものが、昼にはぬるくなっており、ポットとしての様をなさないため、返却させて頂きました。

対象商品:
07940126
2025-11-09
用途:
お湯の保温
教育・研究機関

ふたが外れて、洗いやすい。また、金額が安かったので、重宝してます。

対象商品:
07940108
2022-10-18
用途:
必要な時に、温かい飲み物が有る。
伊藤農園 様

必要な時に、温かい飲み物が有る。コーヒー、紅茶、緑茶を、そのまま作っておき、約1番は、持つので、非常に手ごろであり、電気ポットも有るが、電気代高騰の為使用は出来ないが、6分ほどヤカンで水を沸かせば1番使えるので、支障はない。

対象商品:
07940126
2022-04-12
用途:
普段使い
サービス業

一日温かさが続くので、良い商品です。メタルブラウンなので水垢も目立ちにくいです。

1人が参考にしています
対象商品:
07940108
2021-02-15
用途:
客間用に購入
有限会社京都業務食品 様 (飲食業)

客室に常備するために購入。保温能力はそこそこ。熱湯から10時間使用でまだ一気飲みできないくらいの温度です。中は広口で洗浄がしやすいです。

3人が参考にしています
対象商品:
07940108
2020-03-04
用途:
給湯用
株式会社SARAコーポレーション 様 (その他業種)

大変堅牢であるが、軽量で、取扱が容易である、非常に重宝している。

対象商品:
07939873
2019-03-13
用途:
お湯を入れて結構長持ちします。
適斎塾 様

コーヒーやお茶を飲む機会が多いのですが、一度沸かしておけばすぐに使えるので便利です。
省エネにもなります。山遊びの際にカップラーメン用として持って行けるので、子供も楽しみにしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする