※製品画像

F03E008GZ7 Sia 両面研磨シート7988シリーズ BOSCH(ボッシュ) 07940567 F03E008GZ7 Sia 両面研磨シート7988シリーズ BOSCH(ボッシュ) 07940567 F03E008GZ7 Sia 両面研磨シート7988シリーズ BOSCH(ボッシュ) 07940567 F03E008GZ7 Sia 両面研磨シート7988シリーズ BOSCH(ボッシュ) 07940567

Sia 両面研磨シート7988シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚) 注文コード 07940567 品番 F03E008GZ7
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

スポンジとペーパーの良いとこ取りをした革新的製品
くしゃくしゃにしても元通り、破れにくく高耐久
折り目ラインでユーザーニーズに柔軟に対応
木材・金属・プラスチック等マルチ用途に使用可能
極薄形状でエッジ部分の研磨も簡単
ウォッシャブルで再利用可能、両面使用可能

粒度240 厚さ(mm)1.3 横幅(mm)115 縦幅(mm)140 砥粒アルミナ系砥石 適合材木材・金属・プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする