曜日別特売
GKS-50 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07940978

GKS-50 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07940978
GKS-50 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07940978
GKS-50 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07940978
GKS-50 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07940978

セーフティシューズ

(3件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)25
ブラック
内容量1足注文コード07940978品番GKS-50
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

GLOW KICK’S初のダイヤル式安全靴。スポーティなデザインながらレザー風PUが高級感を醸し出します。しっかりとした合成ゴム素材でグリップ力に優れるアウトソールを採用。

形状ミドルカットブラックサイズ(cm)25材質(アッパー)PU合皮材質(ソール)合成ゴム先芯鋼製先芯機能ダイヤル式・耐滑足幅3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 土木作業
個人のお客様

新品をおろして2日目でダイヤルからワイヤーが取れてしまった
グローキックスのダイヤル式安全靴は3足目ですが
今回のようなことは初めてです
最初から右足だけダイヤルを引いてもワイヤーが緩みにくかった
のですがダイヤルを引きワイヤーを緩めて足を引き抜くと
簡単にワイヤーが抜けてしまった
これはもう使えないのだろうか

対象商品 : 07941005
2025-07-25
用途: 土木作業
個人のお客様

新品をおろして2日でダイヤルからワイヤーが抜けて使えなくなった
グローキックスのダイヤル式安全靴は3足目ですが新品の状態で右足だけダイヤルを引いてもワイヤーがスムーズに出なかった
使用して2日目にダイヤルを引いて足を抜くとダイヤルからワイヤーが抜けて使えなくなった

2025-03-24
用途: 作業中
不動産業

紐が少々短く大きな足の人には履きにくい仕様です。
もう少し紐が伸びて履き口を広く開く様にしてもらいたい。
それ以外は特に色も形も良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする