曜日別特売
GKS-52 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07941240

GKS-52 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07941240
GKS-52 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07941240
GKS-52 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07941240

セーフティシューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)26
ベージュ
内容量1足注文コード07941240品番GKS-52
参考基準価格(税別)¥6,850販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

デニム生地調デザインを合成皮革にプリントした安全靴。アッパーには撥水加工を施してあるので急な雨にも安心。履き心地の良さと蒸れにくいライニング素材を使用し、ハニカム状のインソールを採用し足元の不快感を軽減。履き口の厚手パッドがくるぶし周りを保護。脱ぎ履きしやすいマジックテープ仕様。

形状ミドルカットベージュサイズ(cm)26材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム先芯鋼製先芯機能撥水加工・耐滑足幅3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする