GROW KICKS(グローキックス)
GROW KICKS(グローキックス)の セーフティスニーカー
GROW KICKS(グローキックス)の ミドルカットセーフティスニーカー
セーフティシューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07941301
品番
GKS-15
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
高級感のある強度の高いスウェード調素材。高耐久のインジェクションソールを採用。ダブルベルトで足首をしっかりホールド。耐油2層底仕様。
形状
ミドルカット
色
ブラック
サイズ(cm)
26
材質(アッパー)
PU合皮
材質(ソール)
耐油2層底(インジェクション)
先芯
鋼製先芯
機能
耐油・耐滑・屈曲
足幅
3E