3/22より値下げ!現場を応援

 

GKS-22 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07941459 GKS-22 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07941459 GKS-22 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07941459

セーフティシューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 07941459 品番 GKS-22
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別) 値下げ
4,198

デニム素材をユーズド加工したアッパーを採用。ダブルベルト仕様で足元をしっかりホールド。

形状ミドルカット ネイビー サイズ(cm)25 材質(アッパー)デニム調化繊 材質(ソール)EVA+合成ゴム 先芯鋼製先芯 機能撥水加工・耐滑 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする