曜日別特売
GKS-30 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07941635

GKS-30 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07941635
GKS-30 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07941635
GKS-30 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07941635

セーフティシューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)25
ブラック
内容量1足注文コード07941635品番GKS-30
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

高級感のあるクロコ調アッパーとスウェード調のベルト。ソールはカジュアル感のあるレタリングデザイン。

形状ミドルカットブラックサイズ(cm)25材質(アッパー)PU合皮材質(ソール)耐滑EVA+合成ゴム先芯鋼製先芯機能耐滑足幅3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする