GROW KICKS(グローキックス)
セーフティシューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
27
25
25.5
26
26.5
27
28
色
ブラック
ブラック
ワイン
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07941678
品番
GKS-30
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
高級感のあるクロコ調アッパーとスウェード調のベルト。ソールはカジュアル感のあるレタリングデザイン。
形状
ミドルカット
色
ブラック
サイズ(cm)
27
材質(アッパー)
PU合皮
材質(ソール)
耐滑EVA+合成ゴム
先芯
鋼製先芯
機能
耐滑
足幅
3E