セーフティシューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード07941976 品番GKS-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

アッパーはカジュアル性の高いレタリング文字で存在感をアピール。ソールは軽量で耐滑性に優れる。

形状ミドルカット ブラック サイズ(cm)25 材質(アッパー)PU合皮 材質(ソール)耐滑EVA+合成ゴム 先芯鋼製先芯 機能耐滑・軽量 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする