3/22より値下げ!現場を応援

GKS-40 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07942055 GKS-40 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07942055 GKS-40 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07942055

セーフティシューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 07942055 品番 GKS-40
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別) 値下げ
4,198

ゴールドアッパーがゴージャスな雰囲気を醸し出す限定モデル。ベルトのGKロゴ及びソールのレタリングデザインもゴールド。

形状ミドルカット ゴールド サイズ(cm)26.5 材質(アッパー)PU合皮 材質(ソール)耐滑EVA+合成ゴム 先芯鋼製先芯 機能耐滑・軽量 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする