セーフティシューズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 07942448 品番 GKS-26
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

リップ調素材をアッパーに使用し、擦れや傷から保護する為、つま先にはTPU素材をコーティング。屈曲+高耐久ソールを採用。

形状ローカット レッド サイズ(cm)25 材質(アッパー)PU+合皮ナイロン+ポリエステル 材質(ソール)耐油2層底(インジェクション) 先芯鋼製先芯 機能耐油・耐滑・屈曲 足幅3E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
機械加工

デザインに惹かれ購入しましたが、つま先が上がり過ぎているのが原因で『足底筋膜炎』になってしまいました…
踵に負荷がかなりかかりますので購入される方は気をつけてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする