セーフティシューズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 レッド 注文コード07942466 品番GKS-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700
この商品はサイズ・色12種類から選べます 他の種類を見る

リップ調素材をアッパーに使用し、擦れや傷から保護する為、つま先にはTPU素材をコーティング。屈曲+高耐久ソールを採用。

形状ローカット レッド サイズ(cm)26 材質(アッパー)PU+合皮ナイロン+ポリエステル 材質(ソール)耐油2層底(インジェクション) 先芯鋼製先芯 機能耐油・耐滑・屈曲 足幅3E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
機械加工

デザインに惹かれ購入しましたが、つま先が上がり過ぎているのが原因で『足底筋膜炎』になってしまいました…
踵に負荷がかなりかかりますので購入される方は気をつけてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする