GROW KICKS(グローキックス)
GROW KICKS(グローキックス)の セーフティスニーカー
GROW KICKS(グローキックス)の ミドルカットセーフティスニーカー
セーフティシューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07942807
品番
GKS-29
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
アッパーはフォレストカモフラージュ柄。ソールは軽量で耐滑性に優れる。ベルトにはGKロゴ。ソールはカジュアル感のあるレタリングデザイン。
形状
ミドルカット
色
グレー
サイズ(cm)
25.5
材質(アッパー)
ポリエステル+合皮
材質(ソール)
耐滑EVA+合成ゴム
先芯
鋼製先芯
機能
耐滑
足幅
3E