セーフティシューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 07942877 品番 KZS-1700
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量でクッション性が高い為、履き心地が良く、疲れにくい安全スニーカー。ウィズは幅広の4Eタイプ。

形状ローカット ホワイト サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)PU合皮 材質(ソール)EVA+合成ゴム 先芯ABS樹脂先芯 機能樹脂先芯・超軽 足幅4E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする