GROW KICKS(グローキックス)
GROW KICKS(グローキックス)の セーフティスニーカー
GROW KICKS(グローキックス)の ミドルカットセーフティスニーカー
セーフティシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
28
色
ブラック
注文コード
07942990
品番
KZS-1700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
サイズ・色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でクッション性が高い為、履き心地が良く、疲れにくい安全スニーカー。ウィズは幅広の4Eタイプ。
形状
ローカット
色
ブラック
サイズ(cm)
28
材質(アッパー)
PU合皮
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
先芯
ABS樹脂先芯
機能
樹脂先芯・超軽
足幅
4E