※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード07959193
品番KSB-7500-R312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
0.4kW〜7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で選定範囲の広いタイプです。(5.5kW、7.5kWは標準効率品:IE1、0.4kWは高効率品:IE2 です。)
モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。
プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。
HT形は耐熱形になります。