電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)0.45/0.52(吸込特性)、0.45/0.52(吐出特性) 注文コード07959823 品番U2V-07S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は電圧・最大風量・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。
50/60Hz兼用です。

用途
吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。
吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)0.45/0.52(吸込特性)、0.45/0.52(吐出特性) 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.00/5.40(吸込特性)、4.20/5.60(吐出特性) 質量(kg)6 RoHS指令(10物質対応)対応 表示出力(kW)50Hz/60Hz0.07/0.07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする