※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07977086 品番 ST100B
参考基準価格(税別)¥60,400 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

各種機械のサイドテーブルに使用し、作業の高能率・省力化に利用してください。
車輪:自在ストッパー付

積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)400 荷台寸法(奥行)(mm)600 高さ(mm)700 ハンドル高さ(mm)700 車輪径(Φmm)100 品名サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り) 使用車輪100WJ WK各2ヶ ストッパー付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする