朝霧機器
朝霧機器の 運搬機器
朝霧機器の 運搬台車
朝霧機器の 2段式・3段式
サイドテーブル作業台車(床、天面共木張り ベニヤ板 12mm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07977138
品番
ST103A
参考基準価格(税別)
¥115,900
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
750
荷台寸法(幅)(mm)
750
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
高さ(mm)
700
ハンドル高さ(mm)
700
車輪径(Φmm)
200
品名
サイドテーブル作業台車(床、天面共木張りベニヤ板12mm)
使用車輪
200WJ WK各2ヶ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
21,500
/
税込
¥
23,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません