※サンプル画像です(LK102)
朝霧機器
朝霧機器の 運搬機器
朝霧機器の 運搬台車
朝霧機器の 平台車
平台車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07977183
品番
LK100
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
600×400
床面高さ(mm)
175
種別
平床台車
車輪径(Φmm)
100
荷台寸法(幅)(mm)
400
使用車輪
100WJ 4ヶ
荷台寸法(奥行)(mm)
600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません