※K101
朝霧機器
朝霧機器の 運搬機器
朝霧機器の 運搬台車
朝霧機器の 固定ハンドル式
片袖付運搬車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07977253
品番
K103
参考基準価格(税別)
¥74,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
K100、K101、K102:ハンドル下固定車輪
K103、K104、K105、K106:ハンドル下自由車輪
耐荷重(kg)
750
荷台寸法(mm)
1200×750
種別
片袖固定式運搬車
車軸
200WJ WK各2ヶ
荷台寸法(幅)(mm)
750
ハンドル高さ(mm)
820
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません