※KW101
朝霧機器
朝霧機器の 運搬機器
朝霧機器の 運搬台車
朝霧機器の 両袖ハンドル式
両袖付運搬車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07977296
品番
KW100
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
150
高さ(mm)
820
車軸
100WJ WK各2ヶ
荷台寸法(幅)(mm)
400
床寸法(mm)
400×600
種別
両袖固定式運搬車
荷台寸法(奥行)(mm)
600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません