※KW101
朝霧機器
朝霧機器の 運搬機器
朝霧機器の 運搬台車
朝霧機器の 両袖ハンドル式
両袖付運搬車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07977314
品番
KW102
参考基準価格(税別)
¥60,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
400
高さ(mm)
820
車軸
150WJ WK各2ヶ
荷台寸法(幅)(mm)
600
床寸法(mm)
600×900
種別
両袖固定式運搬車
荷台寸法(奥行)(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません