※KW101
朝霧機器
朝霧機器の 運搬機器
朝霧機器の 運搬台車
朝霧機器の 両袖ハンドル式
両袖付運搬車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
荷台寸法(幅)(mm)
800
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
注文コード
07977348
品番
KW105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥131,200
この商品は
荷台寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
積載荷重(kg)
850
高さ(mm)
850
車軸
250WJ WK各2ヶ
荷台寸法(幅)(mm)
800
床寸法(mm)
800×1200
種別
両袖固定式運搬車
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません