鶴見製作所
鶴見製作所の 水中ポンプ
水中ハイスピンポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07980385
品番
HSD2.55S-60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.55
電圧(V)
100
揚程(m)
9
吐出量(L/min)
100
周波数(Hz)
60
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07980385
HSD2.55S-60HZ
05578256
HSD2.55S-63
小形水中汚泥ポンプ HSD型
鶴見製作所
1台
¥
44,980
税込
¥
49,478
注文コードが変更になりました。