※N形・E形

SS-HE-W016-6 ラウンドスリング SSタイプ 田村総業 07981286 SS-HE-W016-6 ラウンドスリング SSタイプ 田村総業 07981286 SS-HE-W016-6 ラウンドスリング SSタイプ 田村総業 07981286

ラウンドスリング SSタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)55 長さ(m)6 幅W(mm)55 注文コード07981286 品番SS-HE-W016-6
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は幅・長さ・幅Wなど120種類から選べます 他の種類を見る

高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。
ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。

厚さT(mm)8 幅W(mm)55 長さL(mm)6000 形状両端アイ形(E形) 最大使用荷重(t)1.6 幅(mm)55 厚さ(mm)8 質量(kg)(L=1m)0.55(0.5m増)0.22 ブルー 長さ(m)6 材質(表面)ナイロン アイの長さ(mm)300 材質(中芯)ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする