※N形・E形(PWL)・E形(PXL)

SS-HJN-W150-5 ラウンドスリング SSタイプ(重量物用) 田村総業 07982327 SS-HJN-W150-5 ラウンドスリング SSタイプ(重量物用) 田村総業 07982327 SS-HJN-W150-5 ラウンドスリング SSタイプ(重量物用) 田村総業 07982327

ラウンドスリング SSタイプ(重量物用)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅W(mm)90 長さL(mm)5.0 注文コード07982327 品番SS-HJN-W150-5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥159,500 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は幅W・長さLなど37種類から選べます 他の種類を見る

超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。

幅W(mm)90 長さL(mm)5.0 最大使用荷重(t)15 質量(kg)(L=2m)7.9(0.5m増)2.0 厚さT(mm)36 材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状エンドレス形(N形) ブルー ベルト幅(mm)90 使用荷重(t)15(最大) 全長(m)0.005
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする