【高トルク特性】
独自のスマートベクトル制御で、カ行のみならず回生領域も安定しており、0.3Hz-200%の始動トルクで低速から一気に加速します。
【高調波抑制・力率改善】
標準内蔵の直流リアクトルで電源高調波を抑制し、力率を向上させます。
(200V-11〜45kW、400V-18.5〜75kW)
【ノイズ低減】
標準でノイズフィルタを内蔵しています。
(200V-0.4〜45kW、400V-0.75〜500kW)
【発電制動駆動回路内蔵】
160kWまで標準で発電制動駆動回路を内蔵し、搬送、昇降用途に最適です。
【簡易シーケンス機能】
論理演算、内部データ演算をプログラミングできるMy機能を搭載しています。
【充実の通信ネットワーク】
RS485通信を標準装備し、オプションで各種ネットワークに対応します。
【簡単設定】
クイックモードで、選択したパラメータのみ表示でき、設定が簡単です。
【設置・メンテナンス性向上】
着脱式制御端子台の採用、部品の寿命警報出力で、設置やメンテナンスが簡単です。
放熱フィンを盤の外へ出して、盤を小形化できます。