NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の キャッチ
NBK(鍋屋バイテック会社)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
D8スタッドーウイング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07985617
品番
D8-314-3010-170-CR
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質/仕上
スチール・焼入/クロムメッキ
寸法L(mm)
10
寸法L1(mm)
7.2
寸法a(mm)
1.2
寸法D1(Φmm)
15.5
スタッド径(Φmm)
4