※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の キャッチ
NBK(鍋屋バイテック会社)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
D8-RS リセプタクルースナップイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07986326
品番
D8-336-200-190
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
フレーム表側からはめ込むリセプタクル。
角穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
内蔵スプリングの働きにより、フレームを強力にグリップします。
寸法A(mm)
13.6
寸法B(mm)
17
寸法H(mm)
16.5
適合
スタッド径/6mm
材質/仕上
(リセプタクル本体)ばね鋼/三価クロメート処理