曜日別特売
DAP-30-400 DAP アルミパイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07986414

DAP-30-400 DAP アルミパイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07986414
DAP-30-400 DAP アルミパイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07986414

DAP アルミパイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法D30±0.2(mm)
寸法t2(mm)
寸法L400(mm)
内容量1個注文コード07986414品番DAP-30-400
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

画N固を取りつけるためのアルミパイプ。
丸パイプ製品と組み合わせてご使用ください。
ディスプレイ用の配線を、パイプの内部を通してまとめることができます。
操作中における、配線の引っかかりなどを防止します。
固定にはパイプホルダDPHをご使用ください。
パイプエンドキャップDPCを取りつけることで、アルミパイプの先端を美しく装飾します。

材質/仕上A6063、アルマイト処理寸法L(mm)400寸法t(mm)2寸法D(mm)30±0.2寸法l(mm)400寸法T(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする