DAP アルミパイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07986432 品番 DAP-30-500
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

画N固を取りつけるためのアルミパイプ。
丸パイプ製品と組み合わせてご使用ください。
ディスプレイ用の配線を、パイプの内部を通してまとめることができます。
操作中における、配線の引っかかりなどを防止します。
固定にはパイプホルダDPHをご使用ください。
パイプエンドキャップDPCを取りつけることで、アルミパイプの先端を美しく装飾します。

材質/仕上A6063、アルマイト処理 寸法L(mm)500 寸法t(mm)2 寸法D(mm)30±0.2 寸法l(mm)500 寸法T(mm)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:476

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする