※DFK-AF

DFK-100-AF-M5 DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 07986502 DFK-100-AF-M5 DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 07986502

DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)100 材質(本体)A6063、アルマイト処理 注文コード07986502 品番DFK-100-AF-M5
参考基準価格(税別)¥7,960 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は寸法D・寸法A・材質など18種類から選べます 他の種類を見る

360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。
固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

寸法A(mm)100 寸法W(mm)115 寸法d(mm)6 サイズ□100mm 材質(本体)A6063、アルマイト処理 タイプ壁面用・アルミフレーム用 材質/処理取りつけプレート/SPHC、カチオン塗装(黒)、スリーブ/ポリアセタール、ボール/S45C、三価クロメート処理、固定用プレート/SS400、静電塗装(シルバー) 可搬質量(kg)(最大)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする