※DFK-PB

DFK-75-PB-30 DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 07986615 DFK-75-PB-30 DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 07986615

DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)30 寸法A(mm)75 材質(本体)A6063、アルマイト処理 注文コード07986615 品番DFK-75-PB-30
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法D・寸法A・材質など18種類から選べます 他の種類を見る

360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。
固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

寸法A(mm)75 寸法D(mm)30 寸法L(mm)108 寸法L1(mm)84 寸法W(mm)90 サイズ□75mm 材質(本体)A6063、アルマイト処理 タイプ丸パイプ用 材質/処理取りつけプレート/SPHC、カチオン塗装(黒)、スリーブ/ポリアセタール、ボール/S45C、三価クロメート処理、パイプ用ブラケット/A6063、アルマイト処理 可搬質量(kg)(最大)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする