※DFR-AF
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム用部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプラックシステムパーツ
DFR 画N固(固定タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
100
注文コード
07986694
品番
DFR-100-AF-M8
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法A
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
機器・装置にディスプレイを固定します。簡単・省スペースな取りつけ方法です。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
サイズ
□100mm
タイプ
壁面用・アルミフレーム用
寸法d(mm)
9
寸法A(mm)
100
寸法W(mm)
115
材質/処理
取りつけプレート/SPHC、カチオン塗装(黒)、固定用プレート/SS400、静電塗装(シルバー)
可搬質量(kg)
(最大)10