※DFSN-AF

DFS-100-AF-M8 DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 07986868 DFS-100-AF-M8 DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 07986868

DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)100 注文コード07986868 品番DFS-100-AF-M8
参考基準価格(税別)¥6,540 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は寸法D・寸法Aなど33種類から選べます 他の種類を見る

1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。
DFS:クランプレバータイプ
DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。
クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

寸法A(mm)100 寸法W(mm)115 寸法d(mm)9 サイズ□100mm タイプ壁面用・アルミフレーム用 材質/処理取りつけプレートDFR/SPHC・カチオン塗装(黒)、保持プレート/SS400・静電塗装(つや消し黒)、レバー(プラクランプレバーLEM)/ナイロン6(つや消し黒)、固定用ナット/SS400・三価クロメート処理、固定用プレート/SS400・静電塗装(シルバー) 可搬質量(kg)(最大)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07986834
2018-10-01
用途:
PCパネルの置台
コスモス 様

レバーに依り、自由に角度調整ができるのが良い。
少々重いのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする