※DFS-PB

DFS-100-PB-30 DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 07986877 DFS-100-PB-30 DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 07986877

DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)30 寸法A(mm)100 注文コード07986877 品番DFS-100-PB-30
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法D・寸法Aなど33種類から選べます 他の種類を見る

1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。
DFS:クランプレバータイプ
DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。
クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

寸法A(mm)100 寸法D(mm)30 寸法L(mm)127 寸法L1(mm)103 寸法W(mm)115 サイズ□100mm タイプ丸パイプ用 材質/処理取りつけプレートDFR/SPHC・カチオン塗装(黒)、保持プレート/SS400・静電塗装(つや消し黒)、レバー(プラクランプレバーLEM)/ナイロン6(つや消し黒)、固定用ナット/SS400・三価クロメート処理、パイプ用ブラケット/A6063・アルマイト処理 可搬質量(kg)(最大)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07986834
2018-10-01
用途:
PCパネルの置台
コスモス 様

レバーに依り、自由に角度調整ができるのが良い。
少々重いのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする