※DFT-PB

DFTH-100-PB-34 DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 07987202 DFTH-100-PB-34 DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 07987202

DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)34 寸法A(mm)100 注文コード07987202 品番DFTH-100-PB-34
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法D・寸法Aなど48種類から選べます 他の種類を見る

360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。
内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

寸法A(mm)100 寸法D(mm)34 寸法L(mm)114 寸法L1(mm)90 寸法W(mm)115 サイズ□100mm 材質(本体)A6063、アルマイト処理 タイプ丸パイプ用 材質/処理取りつけプレート/SPHC、カチオン塗装(黒)、スリーブ/ポリアセタール、ボール/S45C、三価クロメート処理、内蔵スプリング/ばね鋼、パイプ用ブラケット/A6063、アルマイト処理 保持トルク(N・m)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする