DKB 画N固(キーボード用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)40 タイプ丸パイプ用 注文コード07987665 品番DKB-500-PB-40
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法D・タイプなど13種類から選べます 他の種類を見る

クランプ用ボルトを締めることによってキーボードを固定し、落下を防ぎます。
B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで固定できます。
リトラクタブルタイプはキーボード不使用時に立てかけることができます。
丸パイプ用は、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

寸法D(mm)40 寸法L(mm)206 寸法L1(mm)178 材質(マウス置き)SPCC、カチオン塗装(黒) 材質(本体)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒) タイプ丸パイプ用 取付方式固定 材質(プレート)取り付けプレート/SPCC、静電塗装(つや消し黒) 材質(クランプボルト)SCM435、三価クロメート処理 材質(ブラケット)A6063、アルマイト処理 材質(ヒンジ)SPCC、静電塗装(つや消し黒) 材質(クランプ)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする