NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム用部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプラックシステムパーツ
DPH パイプホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07987805
品番
DPH-40-R
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
アルミパイプDAPの固定にご使用ください。
全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
寸法C(mm)
6.6
寸法D(mm)
48
寸法D1(mm)
76
寸法H(mm)
38
寸法P(mm)
62
寸法T(mm)
10
寸法d(mm)
40(+0.35/+0.25)
寸法h(mm)
24
材質/仕上
S45C、無電解ニッケルメッキ
適合パイプ
DAP-40
ねじ寸法M
M6