長袖ブルゾン AZ-10333

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07993948 品番 AZ-10333
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

4WAYウルトラストレッチ、動きを妨げない超伸縮と涼感際立つあざやかなカラー。

レッド サイズ4L 混率(%)ジャガードスパン、平織り、ポリエステル 100 仕様ストレッチ、反射パイピング(胸ポケット・衿)、ファスナー付胸ポケット、袖口/ストレッチパイピング、ペン差し付(左袖) 種別長袖ブルゾン 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属) 胸囲(cm)122 着丈(cm)76 裄丈(cm)90 アズワン品番64-8978-24 色番009

商品説明動画

4wayウルトラストレッチブルゾン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする