寸法L(mm)56
寸法L1(mm)2.3
寸法d(mm)3
寸法d1(mm)10
寸法e(mm)13.5
付属品ロックナット 2個
質量(g)35
タイプ高速用
最大吸収エネルギー(J)16
使用環境温度(℃)50(最高)
最高使用温度(℃)70
等価質量(kg)(最小)1.0(最大)8.0
最大ストローク(mm)10
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)30000
復帰力(N)(最小)8.0(最大)15
寸法MM12×1
最大衝突速度(m/s)5
最小衝突速度(m/s)2
復帰時間(s)0.3