寸法L(mm)66
寸法L1(mm)3.5
寸法d(mm)4
寸法d1(mm)12
寸法e(mm)17
付属品ロックナット 2個
質量(g)60
タイプ高速用
最大吸収エネルギー(J)31
使用環境温度(℃)50(最高)
最高使用温度(℃)70
等価質量(kg)(最小)2.0(最大)16
最大ストローク(mm)12
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)50000
復帰力(N)(最小)10(最大)20
寸法MM14×1.5
最大衝突速度(m/s)5
最小衝突速度(m/s)2
復帰時間(s)0.3