寸法L(mm)125
寸法L1(mm)4
寸法d(mm)8
寸法d1(mm)23
寸法e(mm)46
付属品ロックナット 2個
質量(g)340
タイプ高速用
最大吸収エネルギー(J)300
使用環境温度(℃)50(最高)
最高使用温度(℃)70
等価質量(kg)(最小)37.5(最大)150
最大ストローク(mm)40
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)135000
復帰力(N)(最小)25(最大)55
寸法MM25×1.5
最大衝突速度(m/s)4
最小衝突速度(m/s)2
復帰時間(s)1.2