寸法L(mm)105
寸法L1(mm)4
寸法d(mm)8
寸法d1(mm)23
寸法e(mm)31
付属品ロックナット 2個
質量(g)270
タイプ中速用
最大吸収エネルギー(J)210
使用環境温度(℃)50(最高)
最高使用温度(℃)70
等価質量(kg)(最小)130(最大)1167
最大ストローク(mm)25
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)95000
復帰力(N)(最小)20(最大)40
寸法MM25×1.5
最大衝突速度(m/s)1.8
最小衝突速度(m/s)0.6
復帰時間(s)0.6